{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009852 | |
Număr producător | 114020 4,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 4,2 mm
La cerere
În stoc
5.316 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14.928 livrabil imediat
0,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12.404 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15.406 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 75 | 75 | 75 | 75 |
⌀ nominal DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |