{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 5 | |
EAN / GTIN | 4045197009937 | |
Număr producător | 114020 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 5 mm
La cerere
În stoc
10.547 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20.220 livrabil imediat
0,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15.637 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22.495 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |