{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197009722 | |
Număr producător | 114020 2,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 2,9 mm
La cerere
În stoc
458 livrabil imediat
0,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
644 livrabil imediat
0,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.002 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
532 livrabil imediat
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 61 | 61 | 61 | 61 |
⌀ nominal DC | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |