{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197010384 | |
Număr producător | 114020 9,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 9,5 mm
La cerere
În stoc
1.234 livrabil imediat
3,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.484 livrabil imediat
2,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.264 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.605 livrabil imediat
5,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |