{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 19 | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115032 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024183 | |
Număr producător | 115032 1-10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS Cod 114020 ca set de schimb 1-10
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
41,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
14,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
91,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
72,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
240,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
44,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperit | neacoperit | TiN | TiAlN | neacoperit |
Increment | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Domeniu de găurire | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |