{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 4 | |
EAN / GTIN | 4045197009838 | |
Număr producător | 114020 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 4 mm
La cerere
În stoc
6.528 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.052 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.389 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.159 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 75 | 75 | 75 | 75 |
⌀ nominal DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |