{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197010087 | |
Număr producător | 114020 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,5mm
La cerere
În stoc
3.699 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.713 livrabil imediat
1,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.275 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.974 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.662 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
559 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |