{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197010100 | |
Număr producător | 114020 6,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 6,7mm
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.229 livrabil imediat
1,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.149 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.544 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.176 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
⌀ cozii Ds | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |