{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009876 | |
Număr producător | 114020 4,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 4,4mm
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.750 livrabil imediat
0,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
722 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
840 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.689 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde | verde | fără |
⌀ nominal DC | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |