Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 5,6 mm

Cod articol: 114020 5,6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,97 € / buc.
  • de la 10 buc.
    1,64 € / buc.
La cerere
În stoc
497 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 5,6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 48,6 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 57 mm
Lungimea totală L 93 mm
⌀ cozii Ds 5,6 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114020 5,6
EAN / GTIN 4045197009999
Număr producător 114020 5,6

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Format prin roluire, cu valori normale pentru unghiul elicei, grosimea şi conicitatea miezului. Dimensiuni conform DIN 338.
Burghiu cu coadă cilindrică, rezistent, cu miez întărit şi tăiş transversal mic pentru facilitarea găuririi şi centrare exactă a găurii ce urmează a fi realizată. Canale roluite cu precizie.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Ref. 14−20: ⌀ cozii 13 mm cu 3 suprafeţe de antrenare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 5,6 mm

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 5,6 mm

La cerere
În stoc
497 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,97 €
de la 10  Bucăți
1,64 €
La cerere
În stoc
869 livrabil imediat
1,11 €
La cerere
În stoc
387 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,93 €
de la 10  Bucăți
4,11 €
Număr de dinţi Z 2 2 2
⌀ nominal DC 5,6 5,6 5,6
Coadă tip Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică
Tip N N N
⌀ cozii Ds 5,6 5,6 5,6
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 0,05 0,05
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături