{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 11 | |
EAN / GTIN | 4045197010476 | |
Număr producător | 114020 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 11 mm
La cerere
În stoc
1.376 livrabil imediat
5,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.283 livrabil imediat
3,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.628 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
17,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.511 livrabil imediat
8,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 142 | 142 | 142 | 142 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 | 94 | 94 | 94 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |