{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009708 | |
Număr producător | 114020 2,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 2,8mm
La cerere
În stoc
399 livrabil imediat
0,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.356 livrabil imediat
€ 0,55
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.703 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.626 livrabil imediat
€ 1,90
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.957 livrabil imediat
€ 1,17
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | zonder | zonder | zonder | zonder |
⌀ nominal DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |