{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010377 | |
Număr producător | 114020 9,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 9,4 mm
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
3,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
2,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |