Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 9,9mm

Cod articol: 114020 9,9
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9,9 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 72,2 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 87 mm
Lungimea totală L 133 mm
⌀ cozii Ds 9,9 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114020 9,9
EAN / GTIN 4045197010421
Număr producător 114020 9,9

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Format prin roluire, cu valori normale pentru unghiul elicei, grosimea şi conicitatea miezului. Dimensiuni conform DIN 338.
Burghiu cu coadă cilindrică, rezistent, cu miez întărit şi tăiş transversal mic pentru facilitarea găuririi şi centrare exactă a găurii ce urmează a fi realizată. Canale roluite cu precizie.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Ref. 14−20: ⌀ cozii 13 mm cu 3 suprafeţe de antrenare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,9mm

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 9,9mm

La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
3,93 €
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat
2,70 €
La cerere
În stoc
374 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
16,20 €
9,54 €
de la 5  Bucăți
13,50 €
7,95 €
La cerere
În stoc
356 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,11 €
de la 5  Bucăți
9,26 €
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
38,88 €
22,92 €
de la 5  Bucăți
32,40 €
19,10 €
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
48,12 €
de la 5  Bucăți
40,10 €
La cerere
În stoc
398 livrabil imediat
6,52 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2 2
Răcire interioară nu nu nu nu nu nu nu
⌀ nominal DC 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm
Materialul sculei HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
Unghiul la vârf 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 130 grad 118 grad
Lungimea canalului de aşchii Lc 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm 87 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături