{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 49 mm | |
⌀ cozii Ds | 2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 2 | |
EAN / GTIN | 4045197009630 | |
Număr producător | 114020 2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 2mm
La cerere
În stoc
2.122 livrabil imediat
0,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.068 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9.462 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
11.209 livrabil imediat
1,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13.398 livrabil imediat
0,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
278 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |