{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 10 | |
EAN / GTIN | 4045197010438 | |
Număr producător | 114020 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 10 mm
La cerere
În stoc
2.612 livrabil imediat
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.189 livrabil imediat
2,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.306 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.599 livrabil imediat
5,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72 | 72 | 72 | 72 |