{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 76,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197010490 | |
Număr producător | 114020 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 11,5mm
La cerere
În stoc
639 livrabil imediat
5,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.044 livrabil imediat
3,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
783 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.073 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
9,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
12,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |