{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 31,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197009760 | |
Număr producător | 114020 3,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 3,3 mm
La cerere
În stoc
5.143 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9.853 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.765 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12.176 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
566 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |