{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010315 | |
Număr producător | 114020 8,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 8,8 mm
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
3,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
623 livrabil imediat
2,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
700 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 125 | 125 | 125 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 | 81 | 81 |
⌀ cozii Ds | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |