Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 5,3mm

Cod articol: 114020 5,3
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,63 € / buc.
  • de la 10 buc.
    1,35 € / buc.
La cerere
În stoc
464 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 5,3 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 44,1 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 52 mm
Lungimea totală L 86 mm
⌀ cozii Ds 5,3 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114020 5,3
EAN / GTIN 4045197009968
Număr producător 114020 5,3

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Format prin roluire, cu valori normale pentru unghiul elicei, grosimea şi conicitatea miezului. Dimensiuni conform DIN 338.
Burghiu cu coadă cilindrică, rezistent, cu miez întărit şi tăiş transversal mic pentru facilitarea găuririi şi centrare exactă a găurii ce urmează a fi realizată. Canale roluite cu precizie.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Ref. 14−20: ⌀ cozii 13 mm cu 3 suprafeţe de antrenare.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,3mm

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N, neacoperită, ⌀ DC h8: 5,3mm

La cerere
În stoc
464 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,63 €
de la 10  Bucăți
1,35 €
La cerere
În stoc
1.191 livrabil imediat
0,77 €
La cerere
În stoc
1.073 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
4,38 €
2,58 €
de la 10  Bucăți
3,65 €
2,15 €
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,10 €
8,34 €
de la 10  Bucăți
11,75 €
6,95 €
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
17,58 €
de la 10  Bucăți
14,65 €
La cerere
În stoc
1.902 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,23 €
de la 10  Bucăți
1,86 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2
Lungimea totală L 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm 86 mm
Coadă tip Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică Coadă cilindrică
Materialul sculei HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
Lungimea canalului de aşchii Lc 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 44,1 mm 44,1 mm 44,1 mm 44,1 mm 44,1 mm 44,1 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături