{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,3 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114610 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197856371 | |
Număr producător | 114610 5,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,3mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.191 livrabil imediat
0,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
464 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.073 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.902 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm | 44,1 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |