Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 9mm

Cod articol: 114610 9
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    37,92 € / buc.
  • de la 5 buc.
    31,60 € / buc.
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Unghiul elicei: 38

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 38 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
adâncime maximă de găurire recomandată L2 67,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 81 mm
Lungimea totală L 125 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,11 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114610 9
EAN / GTIN 4045197856746
Număr producător 114610 9

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu elicoidal HPC ultraperformant pentru materiale înalt aliate şi foarte rezistente. Deosebit de stabil datorită miezului întărit şi profilului parabolic al canalului de aşchii. Vârf cu corectare a unghiului de aşchiere. Rotire precisă pentru găuri exacte.
Cu vârf de forma S.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.