{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Număr de burghie | 25 | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115465 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197890276 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set de burghie elicoidale HSS-E-PM Cod 114610 în cutie 1-13
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
636,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
285,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
514 livrabil imediat
270,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
492,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Increment | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Unghiul la vârf | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |