{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114610 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197856883 | |
Număr producător | 114610 10,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC 10,8 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
64,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
24,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
46,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
38,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
33,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
10,88 €
3,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 | 94 | 94 | 94 | 128 | 94 |
⌀ cozii Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 111,8 | 77,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |