{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197010124 | |
Număr producător | 114020 6,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 6,9 mm
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
666 livrabil imediat
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
480 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.285 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
650 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 109 | 109 | 109 | 109 | 74 | 109 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |