{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 13 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 13 | |
EAN / GTIN | 4045197010551 | |
Număr producător | 114020 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 13 mm
La cerere
În stoc
1.470 livrabil imediat
10,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.082 livrabil imediat
4,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.406 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
30,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
25,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 | 101 | 101 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |