{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 87 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 13 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114020 14 | |
EAN / GTIN | 4045197010568 | |
Număr producător | 114020 14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire cu precizie N 14 mm
La cerere
În stoc
785 livrabil imediat
21,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
655 livrabil imediat
32,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
29,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 | 108 | 140 |
⌀ cozii Ds | 13 | 14 | 14 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |