{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,4 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197016508 | |
Număr producător | 114360 4,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 4,4 mm
La cerere
În stoc
1.110 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat
0,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
501 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
215 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
487 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 17,4 | 40,4 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |