{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197017178 | |
Număr producător | 114360 12,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 12,5mm
La cerere
În stoc
1.749 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
709 livrabil imediat
4,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
827 livrabil imediat
9,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.162 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.479 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat
14,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperit |
Lungimea totală L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |