{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,7 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197016836 | |
Număr producător | 114360 7,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,7mm
La cerere
În stoc
868 livrabil imediat
6,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
1,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
2,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
357 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
33,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
27,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.160 livrabil imediat
3,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |