{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 6 mm - 10 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 41 | |
Increment | 0,1 mm | |
cu cutie | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115265 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024732 | |
Număr producător | 115265 6-10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS Cod 114360 ca set de schimb, TiN, Tip: 6-10
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
239,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
568,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
289,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
462,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
406,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Increment | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Domeniu de găurire | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |