Set de burghie elicoidale HSS Cod 114360 în cutie, TiN, Tip: 6-10

Cod articol: 115245 6-10
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de găurire 6 mm - 10 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Număr de burghie 41
Increment 0,1 mm
cu cutie da
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115245 6-10
EAN / GTIN 4045197024671
Număr producător 115245 6-10

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din burghie elicoidale DIN 338.
Grosime standard a miezului fără conicitate.
Tăiş obţinut prin ascuţire de precizie.
Ascuţire:
Precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe ridicată a pasului elicei, burghiu pentru producţia în serie.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2,4 mm