{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 29 | |
⌀ găurii de centrare | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Increment | 0,5 mm | |
cu cutie | da | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115245 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4045197657633 | |
Număr producător | 115245 1-13KB |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Set de burghie elicoidale HSS Cod 114360 în cutie, TiN, Tip: 1-13KB
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
256,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
245,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
260,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
281,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de burghie | 29 | 29 | 29 | 29 |
Domeniu de găurire | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Inel colorat | fără | fără | roşu | roşu |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |