{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,6 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 30 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197016324 | |
Număr producător | 114360 2,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 2,6mm
La cerere
În stoc
3.209 livrabil imediat
1,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
434 livrabil imediat
0,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
442 livrabil imediat
0,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.213 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.639 livrabil imediat
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |