{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 68 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197016935 | |
Număr producător | 114360 8,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 8,7mm
La cerere
În stoc
722 livrabil imediat
7,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
393 livrabil imediat
2,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
3,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
362 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
34,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
29,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
736 livrabil imediat
4,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
⌀ nominal DC | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ cozii Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |