{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016553 | |
Număr producător | 114360 4,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 4,9mm
La cerere
În stoc
4.442 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
569 livrabil imediat
0,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
491 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.278 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
4.808 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |