{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197017161 | |
Număr producător | 114360 12,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 12,2mm
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
4,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
9,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
33,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
28,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
54,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
45,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
489 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
13,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ cozii Ds | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |