{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197016690 | |
Număr producător | 114360 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6,3mm
La cerere
În stoc
1.130 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
393 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.277 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.602 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ nominal DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm | 53,6 mm |