{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,7 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197017031 | |
Număr producător | 114360 9,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 9,7 mm
La cerere
În stoc
392 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
2,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
339 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
5,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat
5,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
⌀ nominal DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 | 87 | 87 | 87 | 43 | 87 |
⌀ cozii Ds | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |