{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 72,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197009371 | |
Număr producător | 114000 9,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 9,7 mm
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat
2,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
4,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 133 | 133 | 133 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 | 87 | 87 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |