Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 6,4 mm

Cod articol: 114000 6,4
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.442 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 53,4 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 63 mm
Lungimea totală L 101 mm
⌀ cozii Ds 6,4 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,07 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114000 6,4
EAN / GTIN 4045197009043

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Format prin roluire, cu valori normale pentru unghiul elicei, grosimea şi conicitatea miezului. Dimensiuni conform DIN 338.
Fără proeminenţe în structură, mai elastic şi recomandat pentru operaţiuni dificile de găurire (de exemplu cu maşini de găurit portabile). Execuţie avantajoasă din punctul de vedere al preţului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături