{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009128 | |
Număr producător | 114000 7,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 7,2 mm
La cerere
În stoc
339 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
339 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
360 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
957 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
⌀ nominal DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |