Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N, neacoperită, ⌀ DC h8: 1,8mm

Cod articol: 114000 1,8
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 1,8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 19,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 22 mm
Lungimea totală L 46 mm
⌀ cozii Ds 1,8 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114000 1,8
EAN / GTIN 4045197008589
Număr producător 114000 1,8

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Format prin roluire, cu valori normale pentru unghiul elicei, grosimea şi conicitatea miezului. Dimensiuni conform DIN 338.
Fără proeminenţe în structură, mai elastic şi recomandat pentru operaţiuni dificile de găurire (de exemplu cu maşini de găurit portabile). Execuţie avantajoasă din punctul de vedere al preţului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,8mm

Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N, neacoperită, ⌀ DC h8: 1,8mm

La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
0,49 €
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
0,83 €
La cerere
În stoc
1.014 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,44 €
1,44 €
de la 5  Bucăți
2,03 €
1,20 €
La cerere
În stoc
1.103 livrabil imediat
1,68 €
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
8,52 €
5,04 €
de la 5  Bucăți
7,10 €
4,20 €
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,96 €
de la 5  Bucăți
10,80 €
La cerere
În stoc
1.451 livrabil imediat
1,04 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2 2
Strat de acoperire neacoperită neacoperită neacoperită TiN TiAlN TiAlN neacoperită
Inel colorat fără fără fără fără verde verde fără
⌀ nominal DC 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm
Materialul sculei HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
adâncime maximă de găurire recomandată L2 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm 19,3 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături