{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de găurire | 1 mm - 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de burghie | 51 | |
Increment | 0,1 mm | |
cu cutie | nu | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 115020 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024091 | |
Număr producător | 115020 1-6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS Cod 114000 ca set de schimb 1-6
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat
24,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
151,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
122,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
71,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Increment | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Domeniu de găurire | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |