{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197008848 | |
Număr producător | 114000 4,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 4,4 mm
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat
0,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
311 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
622 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 | 47 | 47 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |