{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009494 | |
Număr producător | 114000 12,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 12,2 mm
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
4,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
9,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
33,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
27,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 151 | 151 | 151 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |