{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197009166 | |
Număr producător | 114000 7,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 7,6 mm
La cerere
În stoc
381 livrabil imediat
1,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
2,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
232 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 117 | 117 | 117 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |