{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197008916 | |
Număr producător | 114000 5,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 5,1 mm
La cerere
În stoc
1.243 livrabil imediat
0,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.909 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.470 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
⌀ nominal DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 | 52 | 52 |