{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 8 | |
EAN / GTIN | 4045197009203 | |
Număr producător | 114000 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N, neacoperită, ⌀ DC h8: 8mm
La cerere
În stoc
6.160 livrabil imediat
1,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.474 livrabil imediat
2,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.890 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10.627 livrabil imediat
6,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.605 livrabil imediat
3,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |