{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35-40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 92,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | |
Lungimea totală L | 169 mm | |
⌀ cozii Ds | 14,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114360 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197017215 | |
Număr producător | 114360 14,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 14,5mm
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
35,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
35,50 €
20,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
21,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
35,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
75,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
791 livrabil imediat
18,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 169 mm | 169 mm | 212 mm | 212 mm | 212 mm | 169 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Con Morse | Con Morse | Con Morse | Coadă cilindrică |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm |